1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9/16''

Artikelnummer: Z00490965
EAN: 4042146359525
Herstellernummer: 918.1708
1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9/16''
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_110
Profil1 Innen6-kant
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 110 Gramm
Schlüsselweite in Zoll 9/16 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 1174
Form gerändelt
Durchmesser (D) mm 22
Tiefe T in mm 17
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen