KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19mm

Artikelnummer: Z00490927
EAN: 4042146131541
Herstellernummer: 918.1669
KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19mm
Brutto Set-Preis 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 290 Gramm
Tiefe T in mm 72
Hauptkatalogseite K15I_111
Form gerändelt
Profil1 Innen6-kant
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Schlüsselweite in mm 19,0
Gesamtlänge L in mm 110.0
Längenbezeichnung lang
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D) mm 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]