KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss, lang, PZ2

Artikelnummer: Z00490947
EAN: 4042146170892
Herstellernummer: 918.1689
KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss, lang, PZ2
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_110
Profil1 PZ
Profilgrösse in PZ PZ 2
Gesamtlänge L in mm 110.0
Tiefe T in mm 72
ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D) mm 22
Längenbezeichnung lang
Gewicht in g 110 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen