1/2" CHROME Bit-Stecknuss, PZ4

Artikelnummer: Z00491011
EAN: 4042146568484
Herstellernummer: 918.1757
1/2" CHROME Bit-Stecknuss, PZ4
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_110
Profilgrösse in PZ PZ 4
ISO ISO 1174
Form gerändelt
Durchmesser (D) mm 24,0
Profil1 PZ
Tiefe T in mm 18,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 55.0
DIN DIN 3120
Gewicht in g 85 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen