1/2" CHROME Bit-Stecknuss RIBE, M7

Artikelnummer: Z00491058
EAN: 4042146568521
Herstellernummer: 918.1811
1/2" CHROME Bit-Stecknuss RIBE, M7
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 10,0
Profil1 RIBE®
Profilgrösse M7
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 22,0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 175
Gesamtlänge L in mm 240.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen