1/2" CHROME Bit-Stecknuss RIBE mit Stirnlochbohrung,lang,M7

Artikelnummer: Z00491034
EAN: 4042146359976
Herstellernummer: 918.1782
1/2" CHROME Bit-Stecknuss RIBE mit Stirnlochbohrung,lang,M7
Inkl. Steuern: 8,19 € VE 1 Stück Netto 6,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE® mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse M7
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3120
ISO ISO 1174
Form gerändelt
Hauptkatalogseite K15I_115
Gesamtlänge L in mm 110.0
Durchmesser (D) mm 22.0
Profil1 RIBE® mit Stirnlochbohrung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 120 Gramm
Tiefe T in mm 72.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen