1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz, 32-tlg.

Artikelnummer: Z00487759
EAN: 4042146575406
Herstellernummer: 783.0032
1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz, 32-tlg.
Inkl. Steuern: 99,94 € VE 1 Stück Netto 83,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 32
Profil1 1/2"
Gewicht in g 6300 Gramm
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Höhe H 35.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 390.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Breite (B) mm 188.0
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Hauptkatalogseite K15I_579
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen