1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, 6-tlg. 5-12mm

Artikelnummer: Z00490637
EAN: 4042146359587
Herstellernummer: 918.1336
KS Tools
1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, 6-tlg. 5-12mm
Inkl. Steuern: 45,71 € VE 1 Stück Netto 38,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 Innen6-kant
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 880
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_111
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen