• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

Bosch Steckschlüssel-Set, 6-teilig, 50 mm, 6 - 13, DIY

UVP: 20,75 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 29%

Bosch Steckschlüsseleinsätze-Set, 9-teilig, L 77 mm, SW 10 - SW 27

UVP: 61,88 € 43,91 € Netto 36,90 €
- 32%

KS TOOLS 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss-Satz, lang, 11-tlg. 8-19mm

UVP: 32,13 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 46%

carolus Steckschlüssel-Satz ½", 14-tlg

UVP: 128,28 € 69,00 € Netto 57,98 €
- 45%

KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss-Satz TX, Bohrung, 9-tlg. TB20-TB60

Artikelnummer:  
Z00490675 
EAN:  
4042146359778 
Herstellernummer:  
918.1386 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 79,10 €
43,63 €

Netto 36,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Form gerändelt
Gesamtlänge 55.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 55.0
Gewicht in g 1500 Gramm
ISO ISO 1174
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz 9
Verpackung Stahlblechkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben