1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz XZN, lang, 6-tlg. M5-M14

Artikelnummer: Z00490658
EAN: 4042146359945
Herstellernummer: 918.1358
1/2" CHROME Bit-Stecknuss-Satz XZN, lang, 6-tlg. M5-M14
Inkl. Steuern: 48,89 € VE 1 Stück Netto 41,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 Vielzahn (XZN®)
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 930
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_114
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen