• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,57 € Netto 2,16 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 14%

GEDORE Bit-Box Industrie 32tlg

UVP: 20,17 € 17,36 € Netto 14,59 €
- 34%

KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss TX, lang, T27

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 10,65 €
7,00 €

Netto 5,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser 22 Millimeter
Durchmesser (D) mm 22
Form gerändelt
Gesamtlänge 110.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 110.0
Gewicht in g 120 Gramm
ISO ISO 1174
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil TORX®
Profil1 TORX®
Profilgrösse in TORX® T27
Tiefe 72 Millimeter
Tiefe T in mm 72
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

12 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 35%
KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss XZN, lang, M6
UVP: 10,83 € 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss XZN, M6
UVP: 8,29 € 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
- 33%
KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss TX, T55
UVP: 8,89 € 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
- 42%
- 40%
KS TOOLS ½" CHROME Bit-Stecknuss TX, T27
UVP: 8,29 € 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS ½" Power-Kugelgelenk
UVP: 12,49 € 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
- 30%
KS TOOLS ¼" Power-Kugelgelenk
UVP: 14,27 € 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
UVP: 16,65 € 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben