1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX, lang, T40

Artikelnummer: Z00490904
EAN: 4042146131398
Herstellernummer: 918.1646
1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX, lang, T40
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Form gerändelt
ISO ISO 1174
Profilgrösse in TORX® T40
Profil1 TORX®
Gesamtlänge L in mm 110.0
DIN DIN 3120
Gewicht in g 120 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_112
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D) mm 22
Tiefe T in mm 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen