1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,TB40

Artikelnummer: Z00490982
EAN: 4042146131770
Herstellernummer: 918.1726
1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,TB40
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 24
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX® TB40
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 18
Aufnahme in Zoll (") 1/2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 69
Gesamtlänge L in mm 55.0
Hauptkatalogseite K15I_113
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen