1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,lang, TB25

Artikelnummer: Z00490999
EAN: 4042146131862
Herstellernummer: 918.1743
1/2" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,lang, TB25
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_113
Tiefe T in mm 72
Gesamtlänge L in mm 110.0
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX® TB25
Gewicht in g 120 Gramm
Durchmesser (D) mm 22
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Form gerändelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen