1/2" CHROME Bit-Stecknuss XZN, M9

Artikelnummer: Z00491048
EAN: 4042146568514
Herstellernummer: 918.1797
1/2" CHROME Bit-Stecknuss XZN, M9
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 95 Gramm
Längenbezeichnung Standard
Profil1 Vielzahn (XZN®)
Durchmesser (D) mm 22,0
Profilgrösse Vielzahn M9
Form gerändelt
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Tiefe T in mm 17,0
Gesamtlänge L in mm 55.0
Hauptkatalogseite K15I_114
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen