KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant,Kugelkopf,lang,7mm

Artikelnummer: Z00491025
EAN: 4042146359617
Herstellernummer: 918.1773
KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant,Kugelkopf,lang,7mm
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kugelkopf-Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 22.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Tiefe T in mm 72.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 110.0
Schlüsselweite in mm 7,0
Form gerändelt
Hauptkatalogseite K15I_111
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Längenbezeichnung lang
DIN DIN 3120
Gewicht in g 106 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen