KS TOOLS 1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, 25mm

Artikelnummer: Z00490536
EAN: 4042146358368
Herstellernummer: 918.1225
KS TOOLS 1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, 25mm
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 120 Gramm
Durchmesser (d2) 29 Millimeter
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Tiefe T in mm 19
Hauptkatalogseite K15I_106
Schlüsselweite in mm 25,0
Profil1 Flank Traction
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Gesamtlänge L in mm 42
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D1) mm 34
Profil2 metrisch
Form gerändelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen