1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 3/4"

Artikelnummer: Z00490624
EAN: 4042146102633
Herstellernummer: 918.1323
KS Tools
1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 3/4"
Inkl. Steuern: 7,81 € VE 1 Stück Netto 6,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 17
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/4
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 30
Durchmesser (d2) (mm) 27
Aufnahme in Zoll (") 1/2
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 180
Gesamtlänge L in mm 76.0
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen