1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 34mm

Artikelnummer: Z00490565
EAN: 4042146567135
Herstellernummer: 918.1256
1/2" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 34mm
Inkl. Steuern: 13,22 € VE 1 Stück Netto 11,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 430 Gramm
Gesamtlänge L in mm 76.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (D1) mm 45.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 Flank Traction
Tiefe T in mm 37,0
Profil2 metrisch
Längenbezeichnung extra tief
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Hauptkatalogseite K15I_106
Durchmesser (d2) 36.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 34,0
Form gerändelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen