1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, E10

Artikelnummer: Z00490580
EAN: 4042146181300
Herstellernummer: 918.1276
KS Tools
1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, E10
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 16.0
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E10
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 14.0
Durchmesser (d2) (mm) 23.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 50
Gesamtlänge L in mm 38.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_108

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen