- 36%

KS TOOLS ½" CHROME TX-E-Stecknuss E22

Artikelnummer:  
Z00490598 
EAN:  
4042146109663 
Herstellernummer:  
918.1294 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 7,78 €
5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser (D1) mm 26.0
Durchmesser d2 25.0 Millimeter
Durchmesser d1 26.0 Millimeter
Form gerändelt
Gesamtlänge 40.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 40.0
Gewicht in g 80 Gramm
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil E-TORX®
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E22
Tiefe 14.0 Millimeter
Tiefe T in mm 14.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
KS TOOLS Durchtreiber, Ø 3mm
UVP: 3,62 € 2,18 € Netto 1,83 € - zzgl. Versand
- 33%
KS TOOLS Flachmeißel, 8-kant, 130mm
UVP: 10,25 € 6,90 € Netto 5,80 € - zzgl. Versand
- 34%
KS TOOLS Durchtreiber, 8-kant, Ø 4mm
UVP: 4,53 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS Einmaul-Kraftschlüssel SW 70 mm
UVP: 96,64 € 59,00 € Netto 49,58 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS ½" Drehwinkelmessscheibe, Magnet
UVP: 123,34 € 76,01 € Netto 63,87 € - versandkostenfrei
- 38%
KS TOOLS ½" Hand-Schlagschraubendreher-Satz, 11-tlg.
UVP: 59,87 € 37,34 € Netto 31,38 € - zzgl. Versand
- 33%
KS TOOLS Teleskop-Magnethalter, 200-700mm
UVP: 32,83 € 22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
- 29%
KS TOOLS Flexibler Magnethalter, 510mm, ØKopf=15mm
UVP: 14,16 € 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben