1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, lang, E11

Artikelnummer: Z00491015
EAN: 4042146358979
Herstellernummer: 918.1762
1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, lang, E11
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Stück Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 12.0
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E11
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 15.0
Durchmesser (d2) (mm) 25.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 100
Gesamtlänge L in mm 78.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen