1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, lang, E16

Artikelnummer: Z00491018
EAN: 4042146359006
Herstellernummer: 918.1765
KS Tools
1/2" CHROME TX-E-Stecknuss, lang, E16
Inkl. Steuern: 4,97 € VE 1 Stück Netto 4,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 14.0
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E16
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 18.0
Durchmesser (d2) (mm) 25.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 115
Gesamtlänge L in mm 78.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen