KS TOOLS 1/2" CHROME Zündkerzen-Stecknuss, 16mm

Artikelnummer: Z00490516
EAN: 4042146073629
Herstellernummer: 918.1205
KS TOOLS 1/2" CHROME Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3124 / ISO 3315
  • Flank Traction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 22
Gesamtlänge L in mm 65
Profil1 6-Kant
Gewicht in g 60 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_109
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Schlüsselweite in mm 16,0
Profil 3 6-Kant
Tiefe T in mm 26
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Durchmesser (d2) 22 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen