1/2" CHROME Zündkerzen-Stecknuss, 21mm

Artikelnummer: Z00490517
EAN: 4042146073636
Herstellernummer: 918.1206
KS Tools
1/2" CHROME Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
Inkl. Steuern: 5,95 € VE 1 Stück Netto 5,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3124 / ISO 3315
  • Flank Traction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 26
Profil1 6-Kant
Profil 3 6-Kant
Schlüsselweite in mm 21,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 28
Durchmesser (d2) (mm) 24
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L in mm 65
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_109

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen