- 40%

KS TOOLS ½" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 10mm

Artikelnummer:  
Z00490048 
EAN:  
4042146152539 
Herstellernummer:  
917.1210 
Marke:  
KS TOOLS 

29 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,81 €
2,30 €

Netto 1,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 40%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (D1) mm 15.0
Durchmesser d2 22.0 Millimeter
Durchmesser d1 15.0 Millimeter
Gesamtlänge 38.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 38.0
Gewicht in g 48 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 10,0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10,0
Tiefe 14 Millimeter
Tiefe T in mm 14
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

29 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 43%
carolus Ring-Maulschlüssel 13 mm
UVP: 4,16 € 2,39 € Netto 2,01 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Ring-Maulschlüssel 10 mm
UVP: 3,50 € 2,19 € Netto 1,84 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Ring-Maulschlüssel 24 mm
UVP: 9,19 € 5,60 € Netto 4,71 € - zzgl. Versand
- 41%
carolus Ring-Maulschlüssel 17 mm
UVP: 5,08 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Ring-Maulschlüssel 30 mm
UVP: 13,17 € 8,03 € Netto 6,75 € - zzgl. Versand
- 43%
KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 25mm, TB20
UVP: 0,90 € 0,51 € Netto 0,43 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben