1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 19/32''

Artikelnummer: Z00490173
EAN: 4042146358153
Herstellernummer: 917.1352
1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 19/32''
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_105
Tiefe T in mm 14
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 22.0
Schlüsselweite in Zoll 19/32 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 38.0
Gewicht in g 51 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (d2) 20.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen