1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm

Artikelnummer: Z00490087
EAN: 4042146176726
Herstellernummer: 917.1249
KS Tools
1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm
Inkl. Steuern: 6,45 € VE 1 Stück Netto 5,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 17.0
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 19,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 27.0
Durchmesser (d2) (mm) 27.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L in mm 76.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_105

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen