KS TOOLS 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss lang 22mm

Artikelnummer: Z00490090
EAN: 4042146176757
Herstellernummer: 917.1252
KS TOOLS 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss lang 22mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 76.0
Durchmesser (d2) 30.0 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_105
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Tiefe T in mm 19.0
Gewicht in g 200 Gramm
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Schlüsselweite in mm 22,0
Durchmesser (D1) mm 28.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]