1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 5/8"

Artikelnummer: Z00490074
EAN: 4042146566442
Herstellernummer: 917.1236
1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 5/8"
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in Zoll 5/8 Sekunde (Bogensekunde)
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Hauptkatalogseite K15I_105
Gewicht in g 120 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D1) mm 22.5
Gesamtlänge L in mm 76.0
Profil1 Flank Traction
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (d2) 24.0 Millimeter
Tiefe T in mm 16,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen