KS TOOLS 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg. 10-19mm

Artikelnummer: Z00490033
EAN: 4042146358351
Herstellernummer: 917.0615
KS TOOLS 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg. 10-19mm
Inkl. Steuern: 32,00 € VE 1 Stück Netto 26,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_105
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 1500 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Verpackung Clipleiste aus Metall
Teile im Satz 10
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen