KS TOOLS 1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm

Artikelnummer: Z00479026
EAN: 4042146326381
Herstellernummer: 117.1151
KS TOOLS 1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
Brutto Set-Preis 27,00 € Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 brüniert
Schlüsselweite in mm 4
Profil1 Innen6-kant
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Durchmesser (D) mm 26.0
ISO ISO 1174
Prüfzertifikat 1000V
Gewicht in g 80 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm 95.0
Längenbezeichnung Standard
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_373
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]