- 39%

KS TOOLS ½" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm, 95mm lang

Artikelnummer:  
Z00479028 
EAN:  
4042146326404 
Herstellernummer:  
117.1153 
Marke:  
KS TOOLS 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 40,64 €
24,79 €

Netto 20,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser 26.0 Millimeter
Durchmesser (d) 26.0
Gesamtlänge 95.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 95.0
Gewicht 85 Gramm
Gewicht in g 85 Gramm
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2 brüniert
Norm DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil Innen6-kant
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Schlüsselweite 6 Millimeter
Schlüsselweite in mm 6
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben