KS TOOLS 1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm

Artikelnummer: Z00479031
EAN: 4042146326435
Herstellernummer: 117.1156
KS TOOLS 1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm
Brutto Set-Preis 25,01 € Netto 21,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_373
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 26.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Schlüsselweite in mm 12
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Längenbezeichnung Standard
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 95.0
Gewicht in g 125 Gramm
Material2 brüniert
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Prüfzertifikat 1000V
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]