1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 19mm

Artikelnummer: Z00479034
EAN: 4042146326466
Herstellernummer: 117.1159
1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 19mm
Inkl. Steuern: 26,98 € VE 1 Stück Netto 22,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_373
Prüfzertifikat 1000V
Profil1 Innen6-kant
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Längenbezeichnung Standard
Material2 brüniert
Profil2 metrisch
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Schlüsselweite in mm 19
Durchmesser (D) mm 26.0
Gesamtlänge L in mm 95.0
Gewicht in g 195 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen