1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm

Artikelnummer: Z00479037
EAN: 4042146326480
Herstellernummer: 117.1162
1/2" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
Inkl. Steuern: 27,00 € VE 1 Stück Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 5
Prüfzertifikat 1000V
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 26.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2 brüniert
Gewicht in g 100
Gesamtlänge L in mm 118.0
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_373
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen