KS TOOLS ½" Isolierte Stecknuss, 11/16''

Lieferung in 3-5 Werktag.

13,78 €

Netto 11,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Durchmesser (D1) mm 26.0
Durchmesser (d2) 29.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 VDE
Gesamtlänge L in mm 55.0
Gewicht in g 90 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_372
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1 12-Kant
Profil2 Zollmaße
Prüfzertifikat 1000V
Schlüsselweite in Zoll 11/16 Sekunde (Bogensekunde)
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben