1/2" Isolierte Stecknuss, 13mm

Artikelnummer: Z00479076
EAN: 4042146169094
Herstellernummer: 117.1213
KS Tools
1/2" Isolierte Stecknuss, 13mm
Inkl. Steuern: 14,46 € VE 1 Stück Netto 12,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 13
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Durchmesser (d1) (mm) 26.0
Durchmesser (d2) (mm) 23.5
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 75
Funktions-Attribute 1 VDE
Gesamtlänge L in mm 55.0
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_372
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen