KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, lang, 18mm

Artikelnummer: Z00479201
EAN: 4042146325957
Herstellernummer: 117.1342
KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, lang, 18mm
Brutto Set-Preis 33,00 € Netto 27,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Prüfzertifikat 1000V
Funktions-Attribute 1 VDE
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm 18
Durchmesser (D1) mm 26.0
Hauptkatalogseite K15I_372
Profil1 6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 190 Gramm
Längenbezeichnung lang
Gesamtlänge L in mm 94.0
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Durchmesser (d2) 30.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]