KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, lang, 22mm

Artikelnummer: Z00479204
EAN: 4042146325988
Herstellernummer: 117.1345
KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, lang, 22mm
Inkl. Steuern: 31,06 € VE 1 Stück Netto 26,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000V
Hauptkatalogseite K15I_372
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Durchmesser (D1) mm 26.0
Gewicht in g 230 Gramm
Gesamtlänge L in mm 94.0
Längenbezeichnung lang
Schlüsselweite in mm 22
Durchmesser (d2) 35.5 Millimeter
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Funktions-Attribute 1 VDE
ISO ISO 1174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen