1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 13mm, 255mm

Artikelnummer: Z00479240
EAN: 4042146326299
Herstellernummer: 117.1381
1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 13mm, 255mm
Inkl. Steuern: 39,34 € VE 1 Stück Netto 33,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Funktions-Attribute 1 VDE
Gewicht in g 485 Gramm
Längenbezeichnung XXL
Hauptkatalogseite K15I_373
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Schlüsselweite in mm 13
Gesamtlänge L in mm 255.0
Durchmesser (d2) 23.5 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 26.0
Prüfzertifikat 1000V
Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen