KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 17mm, 255mm

Artikelnummer: Z00479242
EAN: 4042146326312
Herstellernummer: 117.1383
KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 17mm, 255mm
Inkl. Steuern: 39,34 € VE 1 Stück Netto 33,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 17
Gesamtlänge L in mm 255.0
Gewicht in g 530 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_373
Funktions-Attribute 1 VDE
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (d2) 29.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung XXL
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Durchmesser (D1) mm 26.0
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1 6-Kant
Prüfzertifikat 1000V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen