KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 22mm, 255mm

Artikelnummer: Z00479244
EAN: 4042146326336
Herstellernummer: 117.1385
KS TOOLS 1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 22mm, 255mm
Inkl. Steuern: 40,09 € VE 1 Stück Netto 33,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 580 Gramm
Profil1 6-Kant
Gesamtlänge L in mm 255.0
Prüfzertifikat 1000V
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil2 metrisch
Durchmesser (D1) mm 26.0
Schlüsselweite in mm 22
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Funktions-Attribute 1 VDE
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_373
Längenbezeichnung XXL
Durchmesser (d2) 35.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen