1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 24mm, 255mm

Artikelnummer: Z00479245
EAN: 4042146326343
Herstellernummer: 117.1386
1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 24mm, 255mm
Inkl. Steuern: 40,09 € VE 1 Stück Netto 33,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 26.0
Gesamtlänge L in mm 255.0
Profil1 6-Kant
Hauptkatalogseite K15I_373
Schlüsselweite in mm 24
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (d2) 39.0 Millimeter
Längenbezeichnung XXL
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Funktions-Attribute 1 VDE
ISO ISO 1174
Profil2 metrisch
Gewicht in g 605 Gramm
Prüfzertifikat 1000V
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen