1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 30mm, 145mm

Artikelnummer: Z00479237
EAN: 4042146326275
Herstellernummer: 117.1378
1/2" Isolierte Stecknuss, XL, 30mm, 145mm
Inkl. Steuern: 39,34 € VE 1 Stück Netto 33,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 46.5 Millimeter
Funktions-Attribute 1 VDE
Hauptkatalogseite K15I_372
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Längenbezeichnung XL
Profil1 6-Kant
Durchmesser (D1) mm 26.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 145.0
Schlüsselweite in mm 30
Gewicht in g 380 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil2 metrisch
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Prüfzertifikat 1000V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen