1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm

Artikelnummer: Z00488437
EAN: 4042146044087
Herstellernummer: 911.0927
KS Tools
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 8,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 25
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 102
Gesamtlänge L in mm 75
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_139

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen