1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm

Artikelnummer: Z00488419
EAN: 4042146564752
Herstellernummer: 911.0907
KS Tools
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm
Inkl. Steuern: 11,60 € VE 1 Stück Netto 9,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 12,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 30,0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 135
Gesamtlänge L in mm 38.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_139

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen