1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10

Artikelnummer: Z00488450
EAN: 4042146225103
Herstellernummer: 911.0940
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10
Inkl. Steuern: 9,15 € VE 1 Stück Netto 7,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für RIBE®-Schrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_140
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 RIBE®
Gewicht in g 100 Gramm
Gesamtlänge L in mm 75.0
Durchmesser (D) mm 25
ISO ISO 1174
Profilgrösse RIBE® M10
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3121

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen