1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M14

Artikelnummer: Z00488453
EAN: 4042146225189
Herstellernummer: 911.0943
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M14
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für RIBE®-Schrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3121
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 25
Profilgrösse RIBE® M14
Hauptkatalogseite K15I_140
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 75.0
Profil1 RIBE®
Gewicht in g 130 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen