1/2" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz, kurz, 4-tlg.

Artikelnummer: Z00484797
EAN: 4042146557037
Herstellernummer: 515.1103
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz, kurz, 4-tlg.
Inkl. Steuern: 66,96 € VE 1 Stück Netto 56,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_139
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1000 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3121
Profil1 Innen6-kant
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
ISO ISO 1174
Teile im Satz 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen